79件中 41~79件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2 質量(kg)23 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300 電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2 手元開閉器容量(A)15 定格電源1Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:固定
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷

波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。 微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。 加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。 快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機グリラー
質量(kg)20 摘要シーズヒーター18本 電源(V)3相200 外寸(mm)740×340×250 消費電力(kW)4.5 温度調節左右切替え式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大人数にも対応できる大型グリルです。 キャスター付きで移動も楽々です。
材質ステンレス、エナメル加工、シリコンラバー 質量(kg)11.2 品番26500/011 寸法(直径Φ×高さH)(mm)645×1040(網まで780) TKG品番9-1023-0101
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274 ガスの種類都市ガス 接続口径(Φmm)9.5ゴム管
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274 ガスの種類LPガス 接続口径(Φmm)9.5ゴム管
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿 材質ステンレス製 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1026×230×185 網サイズ(mm)800×195 ガス消費量(kW[kcaL/h])9.30(8000)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
TKG品番9-0760-0302 付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿 材質ステンレス製 質量(kg)10 ガスの種類都市ガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185 網サイズ(mm)400×195 接続口径(Φmm)10 ガス消費量(kW[kcaL/h])4.65(4000)
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TKG品番9-0760-0301 材質ステンレス製 質量(kg)10 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ 材質ステンレス 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ 材質ステンレス 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品汁受×1、焼網×1、串受×3 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×280×258 有効寸法(mm)430×230
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒゴグリラーみたらしだんご
TKG品番9-0762-0701 付属品鉄灸2本・ステン網1枚 材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他 寸法(mm)火床寸法:380×110 質量(kg)35 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×230 消費電力(kW)1.5
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

熱量調節 :ON-OFF切替 給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601 付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き 材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他 寸法(mm)火床:210×110 質量(kg)27 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 電気容量(kW)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個 質量(kg)54 間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305 ガスの種類LP 接続口15A(R1/2) ガス消費量(kW)17.4 EBM品番4294310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚 質量(kg)35 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330 点火方式圧電点火式 火力調節焼網の高さで調節
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個 質量(kg)55.3 間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305 ガスの種類LP 接続口15A(R1/2) ガス消費量(kW)17.4 EBM品番8354310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ガスの種類LP 接続口径(Φmm)9.5
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:72個 付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付) 質量(kg)65 タイプ自動式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250 電気容量(kW)3相200V5.6 最大電流(A)一次側最大電流値:16.2 リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A 給水口15A 調理能力36個/1面(3列×12)2連 EBM品番8313410
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:36個 寸法(mm)焼面:250×395×H60 質量(kg)35 タイプ自動式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250 電気容量(kW)単相200V2.8 最大電流(A)一次側最大電流値:14 リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A 給水口15A 調理能力36個/1面(3列×12) EBM品番8313300
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個 質量(kg)54 接続口径(Φmm)15A(R1/2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290 ガス消費量(kW)17.4 EBM品番4294320
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚 質量(kg)7.8 点火方式マッチ点火 接続口径(Φmm)9.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌々日出荷

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200 奥行(mm)200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)310 奥行(mm)600
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番102-3826 高さ(mm)300 奥行(mm)600 間口(mm)600
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品壁面取付用プレート、焼棚、汁受 接続口径15A 間口W×奥行D(mm)655×300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500 ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:6.63[5700]、LPガス:6.7[0.48]
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)