3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
両手鍋 18cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 一人鍋や少ない煮込み料理を作るときに最適。 可愛いサイズ&デザインで作った料理をそのまま食卓へ運んでもOK! 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)250×180×H80 ホワイト 容量(L)1.5 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 深いキャセロールは大人数の煮込み料理、たっぷりのお湯で煮込むスペアリブ、パスタなど作るときに最適。 洗練されたデザインなので出来立てのパーティー料理をそのまま運んでも、華やかに◎ ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×220×H155 ホワイト 容量(L)4.65 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

両手鍋 22cmです。 キャセロールの内側は留め具等の固定部位がなく内側全体がフラットなため、衛生的に安全に調理・お手入れすることができます。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 熱回りが早く具材を均等に加熱してくれるのでカレーやシチューはもちろん、ロールキャベツなどの煮込み料理がスムーズに調理できます。 ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、ガラス蓋:強化ガラス・シリコン・天然木 寸法(mm)285×225×H90 ホワイト 容量(L)2.57 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

『オーブンウェア』には他にこんなカテゴリがあります