絞り込み
規格
  • RL3(5)
粒子捕集効率(%)
  • 99以上(2)
指定防護係数
  • 10(5)
  • 50未満(1)
入数
  • 1
  • 5(1)
ブランド
  • 興研(5)
  • 重松製作所(1)
  • GVS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
RL3(5)
フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研フィットテスト用アダプタ 1005R用興研
429税込472
1個
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
防じんマスク 1180H型 興研防じんマスク 1180H型興研
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099重松製作所(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1指定防護係数50
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型興研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号関連資料(7.21MB)指定防護係数10
防じんマスク 1180H型(S) 興研防じんマスク 1180H型(S)興研
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180H-RA型 興研防じんマスク 1180H-RA型興研
3,398税込3,738
1個
91日以内出荷
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプRA仕様RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSP100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスクGVS(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10

防じんマスク(取替え式)』には他にこんなカテゴリがあります

本体 防じんマスク(取替え式)