コーナータップ/トリプルタップ :「USB」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コンセント個数」から絞り込む
1(1)
2(3)
6(1)
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体)難燃性PBT
質量(g)約49
スイッチLED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。
本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状スイング
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。