36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量15A/合計1500Wまで 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージなし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コーナータップ
プラグ形状2P コンセント形状2P トラスコ品番763-1821 定格15A 125V
1個
659 税込725
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
635 税込699
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×14×47 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
265 税込292
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
定格125V、15A、1500W 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20 質量(g)約50 対象地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 適合規格PSE プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P 機能絶縁キャップ付き コンセント個数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング プラグ形状スイングプラグ
1個
499 税込549
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 材質ABS 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション4個口コーナータップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
材質ポリカーボネート 質量(g)50 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55 機能耐トラ あり、絶縁カバーあり プラグ形状2P
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明工社コーナータップ(白)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。スペースを取らず壁面などにピッタリ添う薄型タイプ。差込口が上下に180°稼働するスイングプラグ仕様。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS ホワイト 定格15A・125V(1500W) プラグ2P(スイング式) サイズ(mm)66.5×14×40.5(プラグ部除く) コンセント2P×3口
1個
445 税込490
翌日出荷

明工社コーナータップ(黒)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
8日以内出荷

絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
ホワイト 電力(W)合計1500まで コンセント個数3個口
1個
299 税込329
当日出荷

ヤザワコーポレーション雷サージ付コーナータップ
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション耐トラ付コーナータップ
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 機能絶縁カバー 付属品コンセントキャップ2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×45 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションスーパー雷サージ付コーナータップ
エコ商品
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付 質量(g)65 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)13000 制限電圧(V)500
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントを3分配。 フリープラグ(可動式)
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント3個口
1個
289 税込318
翌日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる、外出時などにも便利なモバイルトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、外出時などに便利です。 左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P 適合(電気用品安全法)PSE 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)93 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×83×26 機能絶縁キャップ付き
1個
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°回転式フリープラグで、狭い場所でも使用できます。
電力(W)合計1500まで コンセント個数3個口
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数4 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55 機能雷ガード、絶縁カバー 最大サージ電圧(V)12000
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
6日以内出荷

ヤザワコーポレーション雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
エコ商品
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数1個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ2P(スイング式) 仕様絶縁防止カバー付プラグ(トラッキング火災防止) サイズ77(W)×13(D)×55(H)mm 質量(g)49 定格15A・125V(1,500W) コンセント個数3 コンセント2P×3個
1個
760 税込836
翌日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
760 税込836
当日出荷

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g)36 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『OAタップ』には他にこんなカテゴリがあります