自撮り棒 :「自撮り」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Air 2やAirCross2での撮影時に、「Moza iFocus ワイヤレス レンズフォローフォーカスシステム」を使用すれば、ワイヤレス接続で正確なフォーカスコントロールを行うことができます。 「Moza iFocus ワイヤレス レンズコントロールシステム」は、「フォローフォーカスハンドユニット」と「フォローフォーカスモーター」がセットとなった商品です。 フォローフォーカスモーターは、最大100mの距離から2.4 GHz Wi-Fiを介してフォローフォーカスハンドユニットに接続します。 Bluetooth経由でMOZAスマートフォンアプリ「MOZA MASTER」を使用するか、MoZA ジンバルのCAN接続を使用して、モーターを制御することを可能にします。 各ユニットの使用時間はハンドユニットが10時間、モーターが24時間とロングバッテリー設計。 様々なロッドまたはマウントに接続できます。 調整可能なフォーカスギアリングの他に、有線接続用のCAN通信ケーブル、キャリーケース、および充電用のUSB-Cケーブル2本が同梱されています。
質量(g)【フォーカスハンドユニット】165/【フォローフォーカスモーター】198 対応機種フォーカスハンドユニット(Air2、Air、AirCross2、AirCross)、フォローフォーカスモーター(Air2、Air、AirCross2、AirCross) バッテリー容量(mAh)【フォーカスハンドユニット】750/【フォローフォーカスモーター】600 アズワン品番64-8295-04 連続動作時間【フォーカスハンドユニット】10時間/【フォローフォーカスモーター】24時間 ポートフォーカスハンドユニット(USB Type-C充電用)、フォローフォーカスモーター(USB Type-C充電用、Multi-CAN端子コントロール用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【フォーカスハンドユニット】38×48×92/【フォローフォーカスモーター】3×65×115 取付可能ロッド径(Φmm)【フォーカスハンドユニット】24~32、【フォローフォーカスモーター】15
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

AirCross 2用 15mm レールロッドサポートシステム ACP01は、AirCross2のL字ブラケットの下に取り付けて、フォーカスモーターやその他のアクセサリを取り付けることをできるようにするアクセサリです。 非常にコンパクトなLWSロッドサポートと長さ12cm、直径15mmロッド2つで構成されています。 一体型の取付クランプを使用し、L字ブラケットを挟み込むようにして取り付けて使用します。
材質アルミ 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)90×30 寸法(Φ×mm)【ロッド】15×120 アズワン品番64-8295-03
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ミラーレスカメラに特化したコンパクトジンバル、それが「AirCross S」です。ペイロードは130g~1.8kgと、同サイズの従来機「Mini-P MAX」の1.1kgと比較しても非常にパワフル。フルサイズミラーレスカメラと標準ズームレンズの組み合わせや、カメラ+スマートフォンなどの組み合わせでも搭載可能になりました。130g以上のスマートフォンだけでも搭載できる、ペイロードの幅の広さが魅力です。カメラの搭載は、L型プレートとクイックシューの2段構造を採用。L型プレートを付け直すだけで、縦位置・横位置を簡単に切り替えることできます。「AirCross 3」を踏襲した、シンプルでわかりやすいUIを採用。簡単にジンバルの設定や調整が行えます。多機能なジンバルには、多機能なケースを。専用のキャリングバッグが付属しており、買い足す必要がありません。スマホにカメラにアクションカメラに…。様々な機材で撮影する方には必携の1台です。
付属品専用L字プレート、USB ケーブル(A to C)、カメラ接続ケーブル、クイックリリースプレート、ミニ三脚、スマートフォンホルダー、キャリングバッグ 質量(g)約750(本体のみ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×262.2×163.7 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)1000 最大積載荷重(g)130~1800 連続動作時間約14時間 動作角度パン360°/ロール330°/ティルト330° 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×261.2×163.7
1個
39,980 税込43,978
欠品中

AirCross2用のサイドハンドルとして使える、外付けハンドルです。AirCross2の底面に取り付けることで安定したハンドリングや、各種アクセサリの装着を可能にします。グリップ上部にU1/4インチネジを搭載。マイクやモニター、LEDライトなどが搭載できます。底面のネジの横にU1/4インチのメスネジを備えていますので、更に三脚などを装着することも可能です。
材質アルミ 質量(g)340 アズワン品番64-8294-99 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16×4.4×23
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷