「最大長(mm)」から絞り込む
87(1)
106(1)
108(1)
1560(1)
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027
高さ(cm)全伸:10.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。
ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。
背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。
本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、
縦位置と横位置の撮影が可能。
コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
質量(kg)0.041
クランプ幅(mm)60~104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7
アタッチメント最上部:cold-shoe
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60
幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)
アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
厚さ(cm)1.4(最大対応)
材質アルミ
色darkgray
最低使用温度(℃)-30
高さ(cm)10.6、1.8(格納)
仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。