絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • DJI(16)
  • ZHIYUN(8)
  • エツミ(7)
  • エレコム(5)
  • Manfrotto(4)
  • Velbon(ベルボン)(3)
  • QTJ(3)
  • MOZA(モザ)(3)
  • insta360(3)
  • Ulanzi(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • エアージェイ(1)
  • ロジック(1)
  • NAKAGAMI(1)
最大長(mm)
  • 700(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き グリーンハウススマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付きグリーンハウス
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザースマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2
自撮り棒