絞り込み
最大長(mm)
- 700(1)
ブランド
- グリーンハウス
- DJI(24)
- ZHIYUN(7)
- エツミ(4)
- Manfrotto(4)
- Velbon(ベルボン)(3)
- QTJ(3)
- insta360(3)
- エレコム(2)
- Ulanzi(2)
- RICOH(リコー)(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- エアージェイ(1)
- ロジック(1)
- NAKAGAMI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大長(mm)」から絞り込む
700(1)

スマートフォン用かんたんスタビライザー LEDライト付き
グリーンハウス¥9,098税込¥10,0081個8日以内出荷LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃バッテリー容量(Ah)500動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2