自撮り棒 :「撮影 電球」の検索結果
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210~700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃~40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。