「最大長(mm)」から絞り込む
480(1)
700(1)
713(1)
最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。
寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)
色ピンク
質量(g)約100
入力DC5V/200mA
対応iOS、android
バッテリー容量(mAh)50
最大長(mm)713
素材ステンレススチール、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
通信距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210~700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃~40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2
カバンにそっと入れておけるコンパクト自撮り棒。手だけでは満足な自撮り写真が撮れないという悩みを解消。一人できれいな自撮り撮影をすることができます。セルフタイマー不要で手元のボタンからシャッターを押すことが可能です。イヤフォンジャック式で充電の必要がなく、BluetoothやWifiを利用していませんので電波法違反無く安心してご利用いただけます。
色シルバー
質量(g)約70
材質ステンレス
対応機種iPhone4/4s/5/5s/6/6s/6Plus/6sPius
伸縮範囲(cm)約48(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)約17
1脚
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。