雲台 :「両ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKN
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350 適合脚部重量700g以上の小型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)43×87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)3
1個
8,898 税込9,788
欠品中

大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235 適合脚部重量470g以上の小型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)37×87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2.5
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷