絞り込み
耐荷重(kg)
質量(g)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 雲台

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚 ManfrottoMVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚Manfrotto
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズManfrotto
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.56耐荷重(kg)最大5高さ(cm)全伸:154最低高さ(cm)67.5
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付きManfrotto
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQNSLIK(スリック)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235適合脚部重量470g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-180DSSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180高さ(mm)87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4
自由雲台 Velbon(ベルボン)自由雲台Velbon(ベルボン)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。 使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。 大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6質量(g)493仕様2Way水準器適合QRA-35Lシューブラック寸法(mm)カメラ台:77×39高さ(mm)106タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応底径(Φmm)51
雲台