絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
質量(g)
- 20未満(6)
- 20~40未満(5)
- 40~60未満(5)
- 60~80未満(4)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 質量(g)をもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

自由雲台 クランプ式
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
自由雲台 ウォール式
長尾製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
レギュラースクリュー
エツミ¥499税込¥5491個当日出荷底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。用途カメラネジアダプター材質アルミ質量(g)7全高(mm)20直径(mm)23ねじ高さ(mm)12.2
止めネジ長
エツミ¥599税込¥6591個欠品中工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。用途止めネジサイズ底部:1/4インチメネジ質量(g)4.5直径(mm)24ねじ高さ(mm)9
三脚用自由雲台
bitstrong(ビットストロング)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)0.5
自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。質量(g)64高さ(mm)45推奨荷重約1kg
自由雲台 ポールクランプ式
長尾製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
止めネジ短
エツミ¥599税込¥6591個当日出荷工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。用途止めネジサイズ底部:1/4インチメネジ質量(g)4.5直径(mm)24ねじ高さ(mm)7.5
デジカメ吸盤君EX
エツミ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。質量(g)約165直径(Φcm)吸盤:約84全高(mm)約130耐荷重(g)約300まで
ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個当日出荷正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ネジ付きシューC
エツミ¥699税込¥7691個当日出荷カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。質量(g)約20仕様底部ネジ穴付高さ(mm)30最大径(Φmm)27
自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43色黒高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
ミニクイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個欠品中アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。用途クイックリリースプレート付属品六角レンチ寸法(mm)38×13×28質量(g)15
耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ用
耐荷重 1/1.5kg 自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から6日以内出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。1/4インチネジ(ヘッド:オス/底:メス)・3/8インチネジ(底:メス)兼用の雲台。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部の1/4インチメスネジは着脱可。着脱することで3/8インチメスネジへの対応が可能。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金色黒ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ・3/8インチネジ用
センターボール雲台
Manfrotto¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
クリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジ
bitstrong(ビットストロング)¥549税込¥6041個5日以内出荷クリップ式雲台1/4ネジ対応ABS樹脂。軽量(約25g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途クリップは厚さ 17mm までサポートします。机や棚など様々な場所に設置可能です。撮影や配信に最適です。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利。屋内外問わず様々なシーンで活躍します材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)25外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)31.5×39×76耐荷重(kg)0.5口幅(mm)【クリップ】17モデルRR147
ボールヘッド雲台
JTT¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ボールヘッドで角度自在の雲台です。自在に角度調節可能なボールヘッドはスクリュー式のネジで固定できます。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、角度や方向を素早く調節することができます。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)色ブラック質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)60×55×42耐荷重(g)(最大)500
ロックレバー式ボールヘッド雲台
JTT¥999税込¥1,0991個6日以内出荷アルミボールヘッドをロックレバーでスムーズに調節ができる雲台です。デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどを取付け、。角度や方向を素早く調節することができ、シャッターチャンスを逃しません。自在に角度調節が可能なボールドヘッドを搭載。ボールヘッドはロックレバーで固定できるため、接続機器の角度をスムーズに調節可能。カメラで利用されている1/4ネジを搭載しており、一般的な三脚やカメラに取り付けてご利用いただけます。・三脚ネジ:1/4インチ(オス)。・三脚用穴:1/4インチ(メス)用途デジタルカメラやアクションカム、スマホホルダーなどの取り付け・固定に仕様【三脚ネジ】1/4インチ(オス) /【三脚用穴】1/4インチ(メス)色ブラック質量(g)170保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)75×40×60耐荷重(g)(最大)500
ジョイスティック雲台
Manfrotto¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
シリコンコーティングマグネットマウントS極
エツミ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。用途マグネットマウント質量(g)28本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)外径(mm)45耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
シリコンコーティングマグネットマウントN極
エツミ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。用途マグネットマウント質量(g)28本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)外径(mm)45耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
シューアダプター
エツミ¥699税込¥7691個6日以内出荷から7日以内出荷カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。用途シューアダプター材質アルミニウム高さ(mm)27質量(g)19直径(mm)26
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。用途クイックシュー寸法(mm)120×42×10質量(g)79
レベリングベース
king(撮影・写真用品)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277
ポール式マイクアーム用クランプテーブル
NBROS JAPAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 直径40mmまでのポール径に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現色ブラック耐荷重(kg)3材質鉄表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×60×31質量(g)約350適合ポール径(Φmm)直径15~40付属品組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ボールヘッドシューM
エツミ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。耐荷重(g)400以下質量(g)約100仕様底部ネジ穴付高さ(mm)76最大径(Φmm)30
3ウェイ式カメラ用雲台
Velbon(ベルボン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。積載荷重(kg)(推奨)3.5質量(g)414仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94三脚取付ねじUNC1/4
耐荷重 1/2.5kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
ナイトロテックフルードビデオ雲台
Manfrotto¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。
504X フルードビデオ雲台
Manfrotto¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
XPROフルードビデオ雲台
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
センターボール雲台(コールドシュー付き)
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
ポールクランプブラケット 1/4インチネジ Cクランプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷1/4インチネジ部を備えたC型クランプ。・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。用途カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)180外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×78×98耐荷重(kg)1モデルJ007
変換止ネジ
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12