絞り込み
ブランド
  • エツミ
  • SLIK(スリック)(23)
  • bitstrong(15)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • king(撮影・写真用品)(11)
  • サンワサプライ(8)
  • Manfrotto(8)
  • エスコ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • IFOOTAGE(7)
  • JOBY(5)
  • FOTOPRO(4)
  • オリンパス(2)
  • 台和(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • JJC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプターエツミ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
メスメス止ネジS エツミメスメス止ネジSエツミ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
バックグラウンドサポートセット エツミバックグラウンドサポートセットエツミ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8仕様エアクッション付付属品キャリングバッグ段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280
ツインプレート エツミツインプレートエツミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
ブラケット用止ネジII エツミブラケット用止ネジIIエツミ
469税込516
1個
当日出荷
エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし質量(g)約9.5直径(mm)35ねじ高さ(mm)11
L型ブラケットⅡミニ エツミL型ブラケットⅡミニエツミ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く)高さ(mm)約100質量(g)約85プレート幅(mm)約30可動範囲(mm)止めネジ:約35
ボールヘッドM エツミボールヘッドMエツミ
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下質量(g)約80高さ(mm)54最大径(Φmm)30
縦位置 L型ブラケットⅡ エツミ縦位置 L型ブラケットⅡエツミ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110幅(mm)約30高さ(mm)約160質量(g)約114ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
コールドシューアダプター エツミコールドシューアダプターエツミ
879税込967
1個
5日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ質量(g)約18.5台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まずねじ穴底部:1/4インチメネジ
変換止ネジ 小 エツミ変換止ネジ 小エツミ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント付属品ゴムマット ※取り外し可能材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
ネジ付シュー(メネジ有り) エツミネジ付シュー(メネジ有り)エツミ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22質量(g)約21直径(mm)30
スマホホルダー SH-3 エツミスマホホルダー SH-3エツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88
スマートフォンアダプターLL エツミスマートフォンアダプターLLエツミ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180質量(g)約35幅(mm)(固定)約65-98主要材質ABS樹脂、他穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
スライディングプレートEX エツミスライディングプレートEXエツミ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
オスオス止ネジN エツミオスオス止ネジNエツミ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ材質アルミ,ネジ部スチール質量(g)20ねじ径(inch)オス:4分の1直径(mm)38ねじ高さ(mm)5
オスメス止ネジS エツミオスメス止ネジSエツミ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。
仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
ツーウェイクリップ エツミツーウェイクリップエツミ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用質量(g)約194
ホットシューアダプター エツミホットシューアダプターエツミ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
スピゴットアダプターS エツミスピゴットアダプターSエツミ
839税込923
1個
当日出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)最大径(Φmm)19
アクセサリーシューⅡ エツミアクセサリーシューⅡエツミ
779税込857
1個
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13高さ(mm)約12プレート寸法(Φmm)約30
ビデサポ エツミビデサポエツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。
質量(g)約160縮長(mm)約230伸長(mm)約400
ホットシューアダプターDX エツミホットシューアダプターDXエツミ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
ホットシューアダプター 2WAY エツミホットシューアダプター 2WAYエツミ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
スピゴットアダプター メスメス エツミスピゴットアダプター メスメスエツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110全長(mm)約78~131径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)外径(Φmm)(本体のみ)28
スピゴットアダプターL エツミスピゴットアダプターLエツミ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105全長(mm)約71径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)最大径(Φmm)20
アジャスタブルアーム エツミアジャスタブルアームエツミ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属ねじ両端1/4"三脚オス
アンブレラアダプター エツミアンブレラアダプターエツミ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下径(Φmm)底部:16(ダボ受)全高(mm)105
スマートフォンアダプター エツミスマートフォンアダプターエツミ
549税込604
1個
5日以内出荷
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)150以下質量(g)約30.2幅(mm)(固定)約48~68サイズL主要材質ABS樹脂穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品