絞り込み
ブランド
  • エツミ
  • BiRod(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • Canon(1)
  • FOTOPRO(4)
  • IFOOTAGE(7)
  • JJC(1)
  • JOBY(3)
  • king(撮影・写真用品)(10)
  • Manfrotto(8)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • SHURE(1)
  • SLIK(スリック)(14)
  • Ulanzi(1)
  • Velbon(ベルボン)(1)
  • オリンパス(2)
  • サンワサプライ(6)
  • メディアカバーマーケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスメス止ネジS エツミ

    メスメス止ネジS

    エツミ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
    仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
  • バックグラウンドサポートセット エツミ

    バックグラウンドサポートセット

    エツミ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    欠品中
    事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
    付属品キャリングバッグ仕様エアクッション付質量(kg)(スタンド単体)約1.8段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280
  • ボールヘッドM エツミ

    ボールヘッドM

    エツミ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
    高さ(mm)54質量(g)約80最大径(Φmm)30耐荷重(g)400以下
  • オスメス止ネジS エツミ

    オスメス止ネジS

    エツミ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。
    仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
  • オスオス止ネジN エツミ

    オスオス止ネジN

    エツミ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
    用途止ネジ材質アルミ,ネジ部スチール質量(g)20ねじ径(inch)オス:4分の1直径(mm)38ねじ高さ(mm)5
  • スピゴットアダプターS エツミ

    スピゴットアダプターS

    エツミ
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
    仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)質量(g)約70最大径(Φmm)19
  • ホットシューアダプター エツミ

    ホットシューアダプター

    エツミ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
    質量(g)約15
  • スマホホルダー SH-3 エツミ

    スマホホルダー SH-3

    エツミ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
    幅(mm)(スマホ固定)58-88質量(g)約30耐荷重(g)約200以下
  • スマートフォンアダプターLL エツミ

    スマートフォンアダプターLL

    エツミ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
    幅(mm)(固定)約65-98質量(g)約35主要材質ABS樹脂、他耐荷重(g)約180穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
  • スピゴットアダプターL エツミ

    スピゴットアダプターL

    エツミ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
    全長(mm)約71質量(g)約105径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)最大径(Φmm)20
  • スライディングプレートEX エツミ

    スライディングプレートEX

    エツミ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
    用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
  • 変換止ネジ 小 エツミ

    変換止ネジ 小

    エツミ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
    付属品ゴムマット ※取り外し可能仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
  • ホットシューアダプターDX エツミ

    ホットシューアダプターDX

    エツミ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
    質量(g)約20
  • ホットシューアダプター 2WAY エツミ

    ホットシューアダプター 2WAY

    エツミ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
    質量(g)約16.5
  • スピゴットアダプター メスメス エツミ

    スピゴットアダプター メスメス

    エツミ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
    全長(mm)約78~131質量(g)約110径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)外径(Φmm)(本体のみ)28
  • アジャスタブルアーム エツミ

    アジャスタブルアーム

    エツミ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
    付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属ねじ両端1/4"三脚オス
  • アンブレラアダプター エツミ

    アンブレラアダプター

    エツミ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
    仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下質量(g)約180径(Φmm)底部:16(ダボ受)全高(mm)105
  • スマートフォンアダプター エツミ

    スマートフォンアダプター

    エツミ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
    三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
    幅(mm)(固定)約48~68サイズL質量(g)約30.2主要材質ABS樹脂耐荷重(g)150以下穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4

『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品