三脚/一脚付属品 :「カメラ用アーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)1.2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
3,398 税込3,738
当日出荷