防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)1.2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン
質量(g)約390
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)
耐荷重(g)約400
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 三脚
- 一脚
- 雲台
- 三脚/一脚用ケース
- 三脚/一脚付属品
- 三脚/一脚用クイックシュー
- 自撮り棒
- カメラアーム/スタンド
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。