カメラプレートブラケット&クリップ モデル2bitstrong6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
カメラプレートブラケット&クリップbitstrong6日以内出荷
・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270奥行(mm)45ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3