2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)165
耐荷重(kg)8
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)
製品サイズ(mm)53×103×27
取付可能幅(mm)~35
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)64
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)
製品サイズ(mm)50×60×18
取付可能幅(mm)15~30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)117
耐荷重(kg)3
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)
製品サイズ(mm)64×76×20
取付可能幅(mm)22~45
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。
用途プラスチッククランプ
材質プラスチック
質量(g)38
製品サイズ(mm)65×39×29
耐荷重(g)800
有効挟み幅(mm)17~30
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 三脚
- 一脚
- 雲台
- 三脚/一脚用ケース
- 三脚/一脚付属品
- 三脚/一脚用クイックシュー
- 自撮り棒
- カメラアーム/スタンド
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。