絞り込み
ブランド
  • SLIK(スリック)
  • エツミ(28)
  • bitstrong(15)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • king(12)
  • サンワサプライ(8)
  • Manfrotto(8)
  • IFOOTAGE(8)
  • エスコ(7)
  • JOBY(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • FOTOPRO(5)
  • オリンパス(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • DAIWA(ダイワ)(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • JJC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーンバッグDX SLIK(スリック)ストーンバッグDXSLIK(スリック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
スライディングアーム2 SLIK(スリック)スライディングアーム2SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三脚ケース SLIK(スリック)三脚ケースSLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
三脚用エレベーターフック2 SLIK(スリック)三脚用エレベーターフック2SLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42寸法(縦×横)(mm)76×47
プレート2 SLIK(スリック)プレート2SLIK(スリック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500取付方式(カメラ)ダブルナット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20搭載可能質量(kg)5
マルチポッドRⅡ SLIK(スリック)マルチポッドRⅡSLIK(スリック)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790最低高さ(mm)220縮長(mm)245質量(g)310最大積載荷重(g)500
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95寸法(mm)カメラ台:82×52
マルチポッドトーラーR SLIK(スリック)マルチポッドトーラーRSLIK(スリック)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325質量(g)390最大積載荷重(g)500
マルチポッド3×4R SLIK(スリック)マルチポッド3×4RSLIK(スリック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)段数延長棒部分:6段全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)最大パイプ径(mm)延長棒:20縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)アズワン品番64-9507-02最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
三脚ストラップ SLIK(スリック)三脚ストラップSLIK(スリック)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
取り付けることで、三脚を素早く持ち運べます。
サイズM質量(g)80縮長(mm)対応機材:600以下
一脚ケース SLIK(スリック)一脚ケースSLIK(スリック)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
パッド入りのケース。
縮長(mm)対応機材:650以下
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽さを優先した三脚ケース
質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
三脚ケース SLIK(スリック)三脚ケースSLIK(スリック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
質量(g)750外寸(mm)110×670×170内寸(mm)100×660×160縮長(mm)対応機材:660以下ポケット内寸法(mm)50×360×130
フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック)フリーアングルスマホホルダーRSLIK(スリック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3質量(g)45付属品Bluetoothリモコン全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04
フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るRSLIK(スリック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3質量(g)120付属品Bluetoothリモコン全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03
マルチアーム520 SLIK(スリック)マルチアーム520SLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200幅(mm)520取付方式(カメラ)ダブルナット式三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-06搭載可能質量(kg)2
ユニバーサルIブラケット(アイブラケット) SLIK(スリック)ユニバーサルIブラケット(アイブラケット)SLIK(スリック)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18質量(g)60取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
高精度3ウェイ雲台 SLIK(スリック)高精度3ウェイ雲台SLIK(スリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)三脚取付ねじU3/8
レベリングユニット2 SLIK(スリック)レベリングユニット2SLIK(スリック)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
カーボンポールNL SLIK(スリック)カーボンポールNLSLIK(スリック)
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
材質カーボン質量(g)315全高(mm)760パイプ径(Φmm)32取付ねじオスネジ:U1/4インチ(雲台)三脚取付ねじメスネジ:U1/4インチ(アダプターを取り外すとU3/8インチに対応)縮長(mm)435ロックナット式脚ロック
三脚グリップ&レリーズホルダー SLIK(スリック)三脚グリップ&レリーズホルダーSLIK(スリック)
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
パイプ径20mmから36mmまでのパイプに対応する、巻き付け式の三脚グリップ。 ソフトなタッチで、内側は滑り止めの凹凸があるゴム素材、外側は起毛素材で、面ファスナーが取付でき、グリップ内側の面ファスナーで固定ができます。さらに付属のレリーズホルダーもグリップ表面の任意の位置に固定が可能。 手洗いでの洗濯ができ、三脚を触るときに気になるウイルス対策とすることができます。
質量(g)【三脚グリップ】35×3/【レリーズホルダー】20寸法(縦×横)(mm)三脚グリップ:260×170、レリーズホルダー:135×50
三脚ストラップ SLIK(スリック)三脚ストラップSLIK(スリック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サイズL質量(g)100縮長(mm)対応機材:600以下
伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8RSLIK(スリック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8質量(g)530付属品Bluetoothリモコン全高(mm)1055最低高さ(mm)地上:300縮長(mm)295

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら