カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40
質量(g)400
最大積載量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10
取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)
三脚取付ねじU3/8
カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18
質量(g)60
取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 三脚
- 一脚
- 雲台
- 三脚/一脚用ケース
- 三脚/一脚付属品
- 三脚/一脚用クイックシュー
- 自撮り棒
- カメラアーム/スタンド
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。