- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 一脚/三脚
- 三脚/一脚付属品
- 4ページ目
4ページ目: 三脚/一脚付属品
ゴリラポッド 3K スタンド との組み合わせに最適な、耐荷重3kgのボールヘッド
用途カメラ用雲台
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.19
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×4.2×7.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18
質量(g)60
取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。
パイプ径(Φmm)15
取付可能幅(mm)32以内
ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。
ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。
また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。
水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06
耐荷重(kg)3
寸法(cm)4×6.7×14
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。
JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。
最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。
マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。
また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。
材質ゴム、プラスチック
質量(kg)0.06
色黒
寸法(cm)4×2.4×13.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10
取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)
三脚取付ねじU3/8
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)
高さ(mm)34
質量(g)200
最大積載量(kg)10
三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応
底径(Φmm)65
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離不可
寸法(mm)80×44(カメラ台)
質量(g)1960
段数3
全高(mm)1380(エレベーター下げ)
最大積載量(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)355
縮長(mm)680
ロックレバー式脚ロック
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可
寸法(mm)70×40(カメラ台)
質量(g)2850
段数3
全高(mm)1535(エレベーター下げ)
最大積載量(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)380
縮長(mm)755
ロックレバー式脚ロック
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。
3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。
3/8'' メスネジ穴アタッチメント。
4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。
材質アルミ
質量(kg)1.5
長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.65
水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)15
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
パイプ径20mmから36mmまでのパイプに対応する、巻き付け式の三脚グリップ。
ソフトなタッチで、内側は滑り止めの凹凸があるゴム素材、外側は起毛素材で、面ファスナーが取付でき、グリップ内側の面ファスナーで固定ができます。さらに付属のレリーズホルダーもグリップ表面の任意の位置に固定が可能。 手洗いでの洗濯ができ、三脚を触るときに気になるウイルス対策とすることができます。
質量(g)【三脚グリップ】35×3/【レリーズホルダー】20
寸法(縦×横)(mm)三脚グリップ:260×170、レリーズホルダー:135×50
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8
質量(g)530
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)1055
最低高さ(mm)地上:300
縮長(mm)295
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3
質量(g)120
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)223
縮長(mm)160
アズワン品番64-9507-03
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けることで、カメラをしっかりホールドし手ブレの少ない安定した撮影を可能にする撮影アイテムです。
特に動画撮影に最適。縦方向に溝がある滑りにくい形状が特徴です。
質量(g)46
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ32×62
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70
仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付
全長(mm)68(ネジ山含む)
最大径(Φmm)19
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スパイク石突セット。
プロフェッショナル・ジオV600用当部品はジオ・カルマーニュN600MII/500MII 又は E600MII/500MIIにも対応します。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110
全長(mm)約78~131
径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)
外径(Φmm)(本体のみ)28
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105
全長(mm)約71
径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)
最大径(Φmm)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180
仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様
適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下
径(Φmm)底部:16(ダボ受)
全高(mm)105
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 三脚
- 一脚
- 雲台
- 三脚/一脚用ケース
- 三脚/一脚付属品
- 三脚/一脚用クイックシュー
- 自撮り棒
- カメラアーム/スタンド
一脚/三脚 の新着商品
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。