13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530 ストローク(mm)(EV)370 寸法(mm)(雲台取り付け部)39 直径(Φmm)(ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm)497×102 パイプ径(Φmm)24 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-07 搭載可能質量(kg)2
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く) 高さ(mm)約100 質量(g)約85 プレート幅(mm)約30 可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換 適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け 材質金属・ABS樹脂・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)55 質量(g)158 奥行(mm)115 穴数3 取付穴(mm)5
1個
1,298 税込1,428
欠品中

・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。
用途カメラやスマホでの同時撮影 材質プラスチック・金属 幅(mm)165 高さ(mm)49 質量(g)55 奥行(mm)31 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06 耐荷重(kg)3 寸法(cm)4×6.7×14
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 奥行(mm)45 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 高さ(mm)45 質量(g)226 奥行(mm)72 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。
質量(g)518 最大積載荷重(kg)2.25 ねじ径(inch)1/4ネジ サイズ(mm)W66×H116.8
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面) 高さ(mm)34 質量(g)200 最大積載量(kg)10 三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応 底径(Φmm)65
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可 寸法(mm)70×40(カメラ台) 質量(g)2850 段数3 全高(mm)1535(エレベーター下げ) 最大積載量(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)380 縮長(mm)755 ロックレバー式脚ロック
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング