絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • SLIK(スリック)(16)
  • Velbon(ベルボン)(5)
  • FOTOPRO(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • Canon(1)
  • エツミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形プレート Manfrotto長方形プレートManfrotto
2,498税込2,748
1個
当日出荷
マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
材質アルミニウム
プレートアダプター ManfrottoプレートアダプターManfrotto
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
マンフロットのカメラプレート410PLが使用可能になるアダプターです。
材質アルミ質量(kg)0.28
長方形プレートアダプター Manfrotto長方形プレートアダプターManfrotto
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
一脚にクイックリリース機能を追加します。 アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。 幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。 どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。 互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。
仕様ボールロック:不可質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)アクセサリー:5.2×7.4×2.3
トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター Manfrottoトップロック型 befree用 クイックリリースアダプターManfrotto
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)幅(cm)6.6(アクセサリー)材質アルミ
長方形プレート(ライト) Manfrotto長方形プレート(ライト)Manfrotto
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
多くのマンフロット雲台で使われている200PLの軽量版プレートです。テクノポリマー製で軽量性に優れた1/4''ネジタイプのプレートで、最大耐荷重4kgまで対応します。手で簡単に締め付けられるマンフロットのロゴ付きネジで、簡単にカメラ装着ができます。カメラ装着面のラバー部分にもマンフロットロゴが施されておりデザインも改良されています。(2015年3月2日 発売)
耐荷重(kg)最大4材質テクノポリマー
200PL-PRO プレート Manfrotto200PL-PRO プレートManfrotto
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
材質アルミニウム
マイクロポジショニングプレート ManfrottoマイクロポジショニングプレートManfrotto
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。 スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。 2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。 正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。 1/4'' ネジが付属。
材質アルミ質量(kg)0.52長さ(cm)アクセサリーサイズ:180最大耐荷重(kg)8

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚用クイックシュー