絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- FOTOPRO(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- エツミ(1)

長方形プレート
Manfrotto¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。材質アルミニウム
200PL-PRO プレート
Manfrotto¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属材質アルミニウム
トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター
Manfrotto¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。材質アルミ幅(cm)6.6(アクセサリー)耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)
長方形プレート(ライト)
Manfrotto¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷多くのマンフロット雲台で使われている200PLの軽量版プレートです。テクノポリマー製で軽量性に優れた1/4''ネジタイプのプレートで、最大耐荷重4kgまで対応します。手で簡単に締め付けられるマンフロットのロゴ付きネジで、簡単にカメラ装着ができます。カメラ装着面のラバー部分にもマンフロットロゴが施されておりデザインも改良されています。(2015年3月2日 発売)材質テクノポリマー耐荷重(kg)最大4
マイクロポジショニングプレート
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。 スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。 2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。 正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。 1/4'' ネジが付属。材質アルミ質量(kg)0.52長さ(cm)アクセサリーサイズ:180最大耐荷重(kg)8
長方形プレートアダプター
Manfrotto¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷一脚にクイックリリース機能を追加します。 アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。 幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。 どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。 互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。仕様ボールロック:不可質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)アクセサリー:5.2×7.4×2.3