置き時計 :「usb 時計」の検索結果
「機能」から絞り込む
アラーム(1)
スヌーズ(1)
ライト機能(1)
スマートフォンへの充電にも対応
生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針
付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター
材質プラスチック枠薄グレー
質量(g)乾電池不使用時:590
表示方式アナログ
寸法(cm)154×170×67
保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当
電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売)
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
選べる70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載。
上質なスタイルでギフトにもおすすめ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(3段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式
表示方式デジタル
寸法(mm)73×222×44
質量(g)280
種類置時計
温度測定範囲(℃)0~40
使用電源専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)
USBポートタイプA×1
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)25~85
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。