オートフィードシュレッダー
(5件のレビュー)コピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
- 材質
- ABS樹脂、ポリプロピレン
- 質量(g)
- 8000
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 105
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約357×239×560
- 安全装置
- ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
- コード長さ(mm)
- 約150
- 細断枚数
- A4コピー用紙(上質紙64g/m2):5枚
- ダストボックス容量(L)
- 約22(A4用紙 最大細断時 200枚)
- 細断速度
- 約2.2m/分
- 定格時間
- 10分
- 細断寸法(mm)
- クロスカット:約4×10
- 給紙可能枚数
- 【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):60枚
- 投入口幅(mm)
- 約220(紙投入口)
- 最大細断枚数
- A4用紙(上質紙64g/m2):8枚
- 細断形状
- クロスカット
- グリーン購入法
- 適合
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 357×239×560
- 待機電力(W)
- 0.9
- 細断可能物
- コピー用紙
- オートフィード機能
- あり
- リバース機能
- あり
- 最大投入幅
- A4
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03689850 | AFSR60C | 70451537 | AFSB60C-W | ![]() | オートフィードシュレッダー | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-01-23
用途: 機密文書や社内文書処分のとき
サービス業
以前使用していたものが突然動かなくなったため、急ぎ納品できるものを探していたところ、こちらのシュレッダーを見つけました。
限られた予算のため容量の大きいものは買えなかったのですが、用紙を置いておくと自動で吸い込んでくれたり、クロスカットで細かく裁断してくれるため、お値段の割に使用感は良いと感じています!
ただ、小型なこともありあまり容量が多くないのと、裁断時の音は少し気になるかもしれません。
2024-12-19
用途: 機密書類の処分
教育・研究機関
シュレッダーはいろんなメーカーや種類があって選定に悩みましたが、金額と機能面を比較して本商品を選びました。まだ使ってみて2週間ぐらいですが特に不具合もなく、オートフィード機能はすごく便利で満足しています。
対象商品 : 03689850
2024-01-04
用途: 主に社外秘文書破棄
有限会社幸友コーポレーション 様
大量の文書を処理できるので時間短縮になり忙しい年末でも時間に余裕ができた
1人が参考にしています
対象商品 : 03689850
2023-04-09
用途: 書類等の処分
有限会社慶弔中村屋 様(飲食業)
細断は少し粗目ですが用途は満たしています。パワーはあまり頻繁だと少し不安かも。
一番は自動細断が夜中に突然動き出す(笑)センサー掃除も解決ならず、
次回はおそらく他のメーカーにすると思う。
対象商品 : 03689850
2023-07-15
用途: 書類処理
有限会社慶弔中村屋 様(飲食業)
自動処理センサーが悪く夜中に急に動き出したり反応がとにかく悪すぎます。
センサー部を清掃しても同じです。
お薦めできません。
1人が参考にしています

























