置き掛け兼用時計 :「温度湿度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示形式」から絞り込む
デジタル
デジタル(1)
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計 表示方式デジタル 機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番440-5986 材質プラスチック枠 寸法(mm)194×242×32 シルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命約1年 湿度測定範囲20~95%RH カレンダー付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

『時計』には他にこんなカテゴリがあります