こだわり形状のブラシで叶える!ニュアンスメイク
粧美堂の新しいメイクブラシシリーズ!
ニュアンスメイク
指で塗るような感覚でお肌にフィット!ポイントメイクに最適。
原産国:中国
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
長いピンと短いピンの両面ブラシ。ポイントメイクからラフ仕上げまでオールマイティなブラシ。
両面を使ってのスタイリングは、外巻き、内巻きカールを作ったり、ウェーブをつけたり、伸ばしたりと多用途にご使用いただけます。
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)212
行数7行
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ブロースタイリングからブロードライ、ブラッシングと幅広く使っていただけるオールマイティのブラシです。 髪へのやさしさのポイントは、植毛部分の赤いゴム。弾力性に優れ髪や地肌を傷めず適度な刺激を与えます。 ブラシ部分に雑菌の繁殖を抑える抗菌剤を含有させているため、衛生的な状態が保たれます。
材質【毛】ナイロン(抗菌剤含有)【バー】PVC(抗菌剤含有)【ハンドル】ポリプロピレン
サイズS
サイズ(mm)191×37×66
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
「サロンモード スタイリングブラシ L レッドラバー」は、ブロースタイリングからブロードライ、ブラッシングと、幅広くお使いいただけるオールマイティなブラシです。髪へのやさしさのポイントは、植毛部分の赤いゴム。弾力性にすぐれ、髪や地肌を傷めず、適度な刺激を与えます。ブラシ部には、抗菌剤を含有させているため、衛生的な状態が保たれます。
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
これひとつで初心者でもカラフルメイクが楽しめます。3色でも単色でも自分の組み合わせ次第で、メイクの幅が広がります。
用途※(1)ベースカラーをアイホール全体にお手持ちのブラシやチップなどで、のせます。
※(2)次にポイントカラーをお好きなところにのせます。目尻や涙袋に入れるのがおすすめです。
※(3)最後にディープカラーをまつ毛の際にのせます。
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)
材質PC、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)約240
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138
振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)
充電時間約2時間
使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。
タイマー約10分
どうにかしたい前髪ストレスに!サッとひと塗り自然にキマル!1本1本をしっかりコートして崩れにくく仕上げるポイントスタイリングジェル「ヘアキープコート」
理想の前髪長時間キープ!透明のキープジェルが1本1本をコーティングして、崩れにくい前髪に仕上げます。ひと塗りでまとまるロングブラシ採用。ハネ毛、後れ毛にも使いやすい。
チクチク刺激をセラミドがブロック!おでこに前髪が触れて発生するお肌のチクチク刺激を2種の植物セラミド(保湿)が保護して肌荒れを防ぎます。グルコシルセラミド、ユズ果実エキス
自然なツヤ感をプラス!髪に優しい天然植物由来の美容液成分を贅沢に配合。髪の潤いを保って自然なツヤ感を与えます。
適量をブラシにとり、前髪を流したい方向にやさしくなでるようになじませます。気になる分け目やハネ毛、後れ毛にもお使いいただけます。
1個
¥1,300
税込¥1,430
10日以内出荷
理美容 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。