仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
欠品中
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
質量(g)約220(本体のみ)
振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)
振幅(mm)7
モード4種 (3種+フェイスモード)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約2
充電可能回数約300回
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
直径(Φmm)約72
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh
定格消費電力(W)約17.5(充電時)
本体質量(kg)約1
定格出力DC 17.5V 1A
電池寿命(時間)約2
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約3(満充電まで)
振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分
寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)
充電可能回数約300回
タイマー約10分
原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
フェイシャルにも全身にも使用でき、適度な硬さとなめらかさを備えたマッサージクリーム。スチーマーと一緒に使っても垂れません。皮脂成分に限りなく近い原料をベースに、スクワレン、オタネニンジンエキス、ワセリンなどを配合した洗い流さないタイプのクリームです。
内容量(mL)4000
アズワン品番68-5102-56
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。足裏に。足裏のツボを刺激するのに最適です。縦横2way仕様。横に置いて踏んで足裏をほぐします。縦に置いて真ん中のくぼみを利用して、普段使わない指先の歩きストレッチもできます。
材質【本体】ポリプロピレン【ゴム脚】熱可塑性エラストマー
高さ(mm)37
縦(mm)80
横(mm)330
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
フェイシャルにも全身にも使用でき、さらに軽く滑らかなのびを実現。ホホバ種子油やPCA-Naの配合で肌の潤いを守りながら、新陳代謝を高め、ヒップや太もも、二の腕まわりのザラつきをケアします。
内容量(mL)4000
アズワン品番68-5102-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。見た目にも心地よいデザインで、手元に置きやすく、長く使い続けられます。肩甲骨周り、背中に。しっかりアームが狙ったツボを集中刺激。力を伝えやすい角度のアームで、手の届きにくい背中のツボを刺激します。ピンポイントに刺激しやすいヘッド形状です。柔らかくて握りやすい多角形グリップを採用しています。
材質【アーム】アルミ【グリップ・ヘッド】シリコーンゴム
高さ(mm)335
縦(mm)30
横(mm)169
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
リンパの流れを整えるためのブラシです。
幅(mm)66
全長(mm)180
高さ(mm)36
毛丈(mm)23
材質(柄部)ブナ
材質(毛)黒馬毛・白豚毛
アズワン品番64-7733-56
1本
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
プロのサロンでも使用されているボディマッサージクリームです。伸びの良いテクスチャと、保湿性とのバランスに優れています。何度も使い足しする必要がなく、フットケアやハンドケアの仕上げの際のマッサージに適するように設計されています。十分な保湿性も考え、使うほどに肌になじむ質感もあり、全身だけでなくお顔のマッサージとしても利用できます。【おすすめの使い方】リソフト角質ケアローションのあと、クリームを手にとり、マッサージをしてなじませるとさらにお肌がしっとりします。天然保湿成分のシルクセリシン入り。高級なスクワランオイルを贅沢に配合。肌荒れからお肌を守るトコフェロール配合。リソフトシリーズでお馴染みの、シトラス香付き。爽やかな香りとともに、心も体もリフレッシュできます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして
容量(mL)150
アズワン品番68-6765-53
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
フェイスヒーリングには欠かせないアプリコット100%のマッサージオイル。
自然原料・無香料タイプで安心してフェイシャルにご使用いただけます。
成分パーシック油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥14,400
税込¥15,840
5日以内出荷
おなかや太ももなど、気になる部分をしっとり保護し、柔らかお肌へ導くマッサージケアクリームです。すーっとのびるなめらかクリームが、お肌にさっとなじみ、手早くケアできます。妊娠中の方にも、お肌の乾燥しがちな方にもお使いいただける、お肌にやさしいクリームです。3種のヒアルロン酸・2種のコラーゲンが肌表面から角質層まで保湿。天然植物性油脂・シアバター配合。うるおいをとじ込め、乾いたお肌をしっとり柔軟にします。美しいお肌を保つ、レグーストレッチ※配合。※パンテノール、ニガハッカエキス、パルミトイルトリペプチド-5。お肌を整える成分、葉酸配合。無着色・無香料。たっぷり使える、ポンプタイプもあります。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ。ボタン一つで振動レベルを調整。4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制。片手で持っても疲れない。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量
材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン
質量(g)500
充電時間約3.5時間
標準持続時間(h)【電池】1~3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1
タイマー設定約10分
バッテリー容量(mAh)2200
充電可能回数約300回
適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上
振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
痛くなく、心地よい頭皮マッサージができるブラシです。頭皮マッサージにより頭皮をほぐし、血流を良くします。
血流がUPすると髪の毛に栄養が行き渡るようになり、健康的で美しい髪に近づきます。
頭皮マッサージでリラックス効果も。
材質ハンドル:ABS、クッション:天然ゴム、ピン:スチール
材質(柄部)ABS樹脂
1個
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
シャンプー後の仕上げに行うヘッドマッサージのための頭皮マッサージローション。ペパーミントエキス、メントール配合。すっきりとした爽快な使用感で、気分までリフレッシュ。
フェイシャルにも全身にも使用でき、ヒアルロン酸、ビタミンB5とホホバ油を配合し、赤ちゃんの肌にも使えるタイプのやさしい美肌マッサージオイル。肌に潤いとハリを与えながら、さらっとしたオイルでマッサージ効果を高めます。
内容量(mL)4000
アズワン品番68-5102-54
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
頭皮マッサージもできるシャンプーブラシ。
用途洗髪時、頭皮のマッサージ等
材質シリコーン樹脂
質量(g)73
関連資料(9.55MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。
材質(本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー
色ピンク
質量(g)43
サイズ(mm)107×45×187
1個
¥899
税込¥989
11日以内出荷
マッサージヘッドで気になるところに直接届く薬用頭皮ローション。フケ・かゆみを防ぎ、うるおいを与えます。
1個(130g)
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
肌を傷つけないスクラブ粒子で、普段使いとしてのボディスクラブです。塩スクラブやシュガースクラブと違い、角が尖った粒ではなく、まるいセルロース繊維が角質をしっかり絡め取ってくれます。肌へのあたりはソフトなのに、しっかり角質にアプローチしてくれます。【こんな部位に】フットパドルを使ってケアすることのできない、足の甲や、お尻と太もものショーツライン、ひじ、膝部分、背中、手、首、顔まわり等におすすめです。【衛生的】スクラブによくある、ジャー容器ではないので、容器をたてて、使用したいときにすぐ使え、衛生的に保管ができます。【使い方】肌を濡らさない状態で、スクラブを手にとり、必要部位にくるくるとマッサージするようにしてご利用ください。強アルカリの水酸化Naや水酸化Kは配合されておりませんので、洗い流す必要がなく、スクラブ剤を拭き取るだけでもOKです。スクラブで角質ケアしたあとは、ローションやクリームなどで保湿をしてあげてください。1回2.5gの使用で、約50回分使用できます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして
容量(mL)150
アズワン品番68-6765-54
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ヴィーナスラボのヴィーナスラボ スヴェルトボディジェル
ユニスリム、グラウシン、しょうがエキスなど配合のボディマッサージジェルです。
美肌成分配合でお肌もツルスベ
体の気になるところをマッサージして、すっきりとしたボディを演出します。
ふんわり優しいローズの香り
成分水.BG.エタノール.アスコルビルグルコシド.グリセリン.ヒドロキシクエン酸カルニチン.マテチャ葉エキス.コーヒー種子エキス.カプリリルグリコール.ショウガ根エキス.ビワ葉エキス.ダイズ種子エキス.水溶性コラーゲンクロスポリマー.加水分解ヒアルロン酸.加水分解酵母エキス.ヒアルロン酸Na.水溶性コラーゲン.加水分解コラーゲン.グリチルリチン酸2K.トリエチルヘキサノイン.バニリルブチル.海水.グラウシン.カルボマー.キサンタンガム.ヒドロキシエチルセルロース.セチルヒドロキシエチルセルロース.ポリソルベート20.PEG-60アーモンド脂肪酸グリセリル.ヤシ油アルキルグルコシド.水酸化K.トコフェロール.テトラヘキシルデカン酸アスコルビル.リン酸アスコルビルMg.EDTA-2Na.フェノキシエタノール.メチルパラベン.エチルパラベン.香料.カラメル
香りローズ
1個
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
マッサージとブラッシングとシャンプーの効果により、毛穴の汚れを落とし、皮脂までさっぱり洗い上げます。
材質(毛)東レナイロン100%
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)199
行数12行
色ブルーパール
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個(100g)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
材質(毛)耐熱ピン&帯電防止ピン
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)225
行数9行
15種類のハーブをじっくりオイルで抽出したマッサージオイルです。
ハーブのチカラとトリートメントの相乗効果で、理想のボディラインへ導く、プロフェッショナルのためのオイルです。
成分(主成分)ホホバオイル、ココナッツオイル、アンジェリカ、カモミール、フェンネル、セージ、パセリ、ローズマリー、タイム、アップル、バードック、ジンジャー、ペパーミント、パパイヤ、ヤロウ、アロエ、ゼラニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥41,000
税込¥45,100
5日以内出荷
獣毛とナイロンピン同時植毛のクッションブラシ。ブロー・ブラッシング・頭皮マッサージの3役を1本で簡単にできます。
材質ゴムクッション:合成ゴム、ピン:ナイロン、ピン先玉部分:エポキシ樹脂
材質(毛)獣毛
材質(ハンドル)天然木
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ピンが落ち込まない特殊成型の天然ゴムに、たくさんの先丸ステンレスピンを植毛。静電気を起こしにくく頭皮マッサージに効果が抜群。
材質(毛)ステンレス
全長(mm)225
材質(柄部)天然木
行数13行
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
チャ葉エキスやミツロウ配合で気になる古い角質をしっかり除去し、滑らかな素肌に仕上げます。スクラブの程良いマッサージ効果で、肌を柔らげ、透明感のあるお肌へと導きます。
内容量(g)1000
アズワン品番68-5102-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
厳選した2種類の海由来の美容オイル、オレンジラフィー油、スクワラン(鮫由来)にマッサージによる幸福感をより高める為の植物エキスを配合したHot Shell Healingをより効果的に体感していただく為のオイルです。
成分オレンジラフィー油、スクワラン、オクチルドデカノール、クリスマムマリチマムエキス、セスキオレイン酸ソルビタン、PEG-40水添ヒマシ油、水、トコフェロール、ラベンダー油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥14,400
税込¥15,840
5日以内出荷
清涼感抜群ヘッドマッサージローション。
メントール・ヒノキチオール・トウガラシチンキの相乗効果で、抜群の清涼感が得られます
メントール:ハッカ成分で清涼感を与えます
ヒノキチオール:ヒノキの成分でフケ・カユミを抑えます
トウガラシチンキ:トウガラシの抽出液で頭皮を健やかに保ちます。
成分エタノール、水、メントール、ヒノキチオール、トウガラシチンキ、グリセリン、オキシベンゾン-3、青403、香料
1本(360mL)
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
シリコンブラシで毎日の頭皮ケアを。頭皮マッサージで血行促進を促し、髪にツヤと潤いを。シャンプー時の頭皮クレンジングもこれ1本で完了。毎日のヘアケアをもっと心地よく。
用途シリコンブラシで頭皮ケア!髪も頭皮も健やかに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。
使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。
日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
シリコンブラシで毎日の頭皮ケアを。頭皮マッサージで血行促進を促し、髪にツヤと潤いを。シャンプー時の頭皮クレンジングもこれ1本で完了。毎日のヘアケアをもっと心地よく。
用途シリコンブラシで頭皮ケア!髪も頭皮も健やかに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×70
鉄製のピンが毛束に入りやすく頭皮まで届き、やわらかクッションでやさしくマッサージ。
ブロー、セット前のブラッシングで髪もつれをとります。やさしいタッチなので、ウィッグのお手入れにも最適です。
材質(毛)鉄
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)223
行数9行
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
肌にスッとなじむ軽いつけ心地で、ベタつかないのがいい感じ。爪周りにも塗りやすくネイルケアも一緒に。レモン果実エキス(保湿成分)配合で、やわらかくうるおいのある手に仕上げます。フワッと広がるレモンの爽やかな香りで、気分もリフレッシュ。プレゼントとしても喜ばれるハンドクリームです。
用途適量を手にとり、マッサージするように手指全体になじませてください。
成分水、セテアリルアルコール、ミネラルオイル、レモン果実エキス、グリセリン、PG、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、カルボマー、ポリソルベート60、TEA、ジメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
香りレモン
1個(100mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
半世紀以上の永きにわたる大ロングセラー、ピンクのハンドクリーム「ももの花」は、ひび・あかぎれ・肌あれ・カミソリまけなど、荒れたお肌をしっかりガードし、よくすりこみマッサージすることによりスベスベしたお肌になります。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(21g)
¥219
税込¥241
翌日出荷
2つのヘッドが交互に振動し気になる部位の筋肉を広範囲にケア。顔にも使えるフェイスモード搭載。円形、凸形のアタッチメントを使い分けながらケアが可能。過度に強く押し当てると振動が一時停止する安全仕様
用途顔や身体のマッサージ、ボディケアに。コードレス 軽量 筋肉 健康 コンパクト ハンディタイプ
付属品本体、アタッチメント×2種類(4個)、充電用USBコード×1個(Type-C to Type-A)
材質本体:ポリカーボネート/ABS/亜鉛合金、アタッチメント:シリコン
色ブルー
質量(g)330
電源充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh)
標準持続時間(h)約1
使用環境温度(℃)10-35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10.2×4
充電時間(時間)約2(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約300回
タイマー【自動オフ】10分
振動数(回/min-1)【レベル1】660【レベル2】2000【レベル3】2800
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
材質(柄部)黒檀
1
2
次へ
理美容 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。