カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 理美容
        • ボディケア(2)
        • ネイル(2)
        • 基礎化粧品・美容液(4)
さらに商品を絞り込む

理美容 :「表示」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 オーム電機液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
サッと手軽におうちでサロン仕上げ 照射時間が表示される液晶モニター ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定 自動センサー、手足を感知して自動点灯 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定 5本同時に硬化できるドーム型 36灯のLEDでむらなく照射 底部が外せてフットネイルにも便利
仕様UV-LED:36灯付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405取扱説明書(1.52MB)
マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコムマッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメントエレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。
用途お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。 105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。 スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。 背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。 面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100~150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。 リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50~、持ち手部円周:約100~約150ブラック質量(g)約135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44
ヒルドプレミアムミルクローション ケース 100mL 1箱 48本入 ステイフリーヒルドプレミアムミルクローション ケース 100mL 1箱 48本入ステイフリー
66,238税込72,862
1箱(48本)
16日以内出荷
皮膚の乾燥による肌荒れをストップ!保水機能(ヘパリン類似物質)、バリア機能(ワセリン)、抗炎症機能(GK2)配合
内容量(mL)100質量(g/本)124有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、表示指定成分:エデト酸塩、パラベンアズワン品番69-1218-92
Cordless Nail Drill JUNO ビューティーネイラーCordless Nail Drill JUNOビューティーネイラー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminumグレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1,000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
ヒルセリンクリーム 100g コジットヒルセリンクリーム 100gコジット
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
たっぷり使える大容量肌の保水を目指すヘパリン類似物質配合ヒルセリン クリームお肌にうるおいを与え、角質層内を整えることで顔や体の乾燥を防ぎます。ヘパリン類似物質とはブタの気管から抽出された成分を原料とし、肌にうるおいを与えるだけでなく角質層内の乱れを整えて乾燥を防ぎます。
高さ(mm)85内容量(g)100縦(mm)75横(mm)75有効成分有効成分/ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム表示指定成分/ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、 エデト酸二ナトリウム、 パラベン
ヒルセリンローション 100mL コジットヒルセリンローション 100mLコジット
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
肌の保水を目指すヘパリン類似物質配合ヒルセリン ローションお肌にうるおいを与え、角質層内を整えることで顔や体の乾燥を防ぎます。ヘパリン類似物質とはブタの気管から抽出された成分を原料とし、肌にうるおいを与えるだけでなく角質層内の乱れを整えて乾燥を防ぎます。
高さ(mm)195内容量(mL)100縦(mm)45横(mm)55有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム表示成分エデト酸二ナトリウム、パラベン
ダブルヘッドガン Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガンDr.AIR(ドクターエアー)
54,000税込59,400
1個
6日以内出荷
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト寸法(mm)97×46×188質量(g)約630(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2200タイマー約10分
ヘパリン類似物質配合 ヒルドプレミアム ミルクローション ステイフリーヘパリン類似物質配合 ヒルドプレミアム ミルクローションステイフリー
1,280税込1,408
1個(100mL)
当日出荷
保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分有効成分:ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、表示指定成分:エデト酸塩、パラベンRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら