16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「縮長(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(4)
500~600未満(5)
600~700未満(2)
800~900未満(1)
1100~1200未満(1)
動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
用途ビデオ三脚 ブラック 段数3
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書 材質アルミニウム合金 長さ(mm)エレベーター:300 質量(kg)約1.6 ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ 段数伸長:4段 角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21) 耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3 最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時 適合幅(mm)スマホサイズ:55~86 最小高さ(mm)560※ローアングル時:320 縮長(mm)560※ローアングル時:320
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。
仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック 付属品三脚ケース 最大積載量(kg)3(推奨) 最大荷重(kg)【脚】8 脚径(mm)29
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.59 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)225 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455 素材カーボン
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1305、最(約)1640 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)210 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)550 素材アルミニウム
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1315、最(約)1650 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)220 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)560 素材アルミニウム
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
質量(kg)1.8 段数4 全高(mm)(約)1312、最(約)1647 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)217 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)557 素材アルミニウム
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1 質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27 段数5 全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13 最低高さ(mm)(約)140 ベース径(Φmm)雲台取付43 縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370 素材カーボン
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.4 段数4 全高(mm)(約)1230、最(約)1565 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19 最低高さ(mm)(約)135 ベース径(Φmm)雲台取付38 縮長(mm)(約)475 素材アルミニウム
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚 脚径(mm)最大30.2
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様●全伸高(mm):3950 セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書 質量(kg)約3 耐荷重(kg)約8 ねじ規格1/4"、3/8"反転式 収納寸法・長さ(mm)1140
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷