三脚 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。 iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ 耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド 縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.15 寸法(cm)5.3×7.6×13.6 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)0.87 段数脚:4 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)8.7×8.7×39.8 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部:1/4''
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

多彩な使い方ができるテレポッド 手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能 耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能 テレポッドの先端は1/4''ネジに対応 最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.41 耐荷重(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷