「縮長(mm)」から絞り込む
20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110SLIK(スリック)7日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:210質量(g)1020段数4全高(mm)1085、EV下げ:875最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)360地上高さ(mm)最低:160
20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110SLIK(スリック)4日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HCSLIK(スリック)6日以内出荷
4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:465質量(g)1830段数4全高(mm)1815、EV下げ:1350最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)23.4縮長(mm)575地上高さ(mm)最低:360
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3