絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 三脚

290件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
SPS樹脂角箸 千羽鶴印(エンテック)SPS樹脂角箸千羽鶴印(エンテック)
299税込329
1膳
翌々日出荷から4日以内出荷
持ちやすい角形状、先端の滑り止め加工で食材が滑りにくい
用途麺類の食事に材質シンジオタクチックポリスチレン対応食洗:使用可能耐熱温度(℃)200
カーボン5段トラベル三脚 TA225CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA225CJTOKIWA STYLE
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2段数5全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)130ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25JTOKIWA STYLE
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47段数5全高(mm)(約)1260、最(約)1475耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30JTOKIWA STYLE
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54段数5全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)225ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455素材カーボン
アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADSTOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1305、最(約)1640耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)550素材アルミニウム
カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLEカーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJTOKIWA STYLE
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55段数5全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19最低高さ(mm)(約)125ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405素材カーボン
カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJTOKIWA STYLE
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35段数4全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445素材カーボン
アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42STOKIWA STYLE
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1315、最(約)1650耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)220ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)560素材アルミニウム
アルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42S TOKIWA STYLEアルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42STOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1312、最(約)1647耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)217ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)557素材アルミニウム
カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA255CJTOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27段数5全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370素材カーボン
アルミ4段三脚 TA304AS TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304ASTOKIWA STYLE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.4段数4全高(mm)(約)1230、最(約)1565耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)135ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)475素材アルミニウム
折りたたみ式 ミニ三脚 190mm bitstrong折りたたみ式 ミニ三脚 190mmbitstrong
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)158全高(mm)190耐荷重(kg)3.5ねじの呼び1/4インチ直径(mm)【本体部分】35地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション) PGYTECHPGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)PGYTECH
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
整理用手袋 エツミ整理用手袋エツミ
349税込384
1個
6日以内出荷
ポジ・ネガの扱い、ムービーフィルムの編集、物撮りの製品取り扱いなどに最適です。綿100%で柔らかく、伸縮性にも富み、手にフィットするので、細かい作業に役立ちます。
用途整理用品サイズフリーサイズ混率(%)綿100
テーブルトップ三脚 Video Basic2 Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2Goocong(グーコン)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:385、格納:220質量(g)(約)252耐荷重(kg)(約)1
スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2Goocong(グーコン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:265、格納:280質量(g)(約)285耐荷重(kg)(約)1
センターポール伸縮式 三脚 T2H Goocong(グーコン)センターポール伸縮式 三脚 T2HGoocong(グーコン)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:383、格納:220質量(g)(約)200耐荷重(kg)(約)1
ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video MakerGoocong(グーコン)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
この三脚にはビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作が簡単に行えます。さらに、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約56mm~86mmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマートフォンを取り付ける際にはコールドシューを利用でき、マイクやLEDライトを取り付けることが可能です。また、雲台は取り外し可能で、拡張性も備えています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:200、格納:225質量(g)(約)280耐荷重(kg)(約)1
スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚 YogaPodGoocong(グーコン)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:270、格納:290質量(g)(約)308耐荷重(kg)(約)1
スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04Goocong(グーコン)
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:190、格納:220質量(g)(約)212耐荷重(kg)(約)1
スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04Goocong(グーコン)
8,988税込9,887
1台
5日以内出荷
Model 04 は、軽量・コンパクトでありながら、多用途性を兼ね備えています。このアクション指向の三脚キットを使うことで、ダイナミックな写真や動画コンテンツの撮影が自由自在にできます。外出先での映像表現がこれまでになく手軽になりました。ハンドル内にはスマートフォンホルダーがあり、さまざまな場面に遭遇しても直感的に撮影することが可能です。シンプルなホイールロックマウントを使用すれば、カメラや最大1.52kgの機材をビデオヘッドに手間なく取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:1360、格納:465質量(g)(約)653耐荷重(kg)(約)1.5
小型テーブルトップ三脚 S2 Goocong(グーコン)小型テーブルトップ三脚 S2Goocong(グーコン)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
【多角度調整】120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。【軽量でポータブル】非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。【3 in 1】完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。【幅広い用途】スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56~86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。【かわいいデザイン】フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:150、格納:121質量(g)(約)75耐荷重(kg)(約)10.5
befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrottobefreeアドバンス AS 三脚キットManfrotto
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
トライアウト三脚 Manfrottoトライアウト三脚Manfrotto
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
トライマン三脚 Manfrottoトライマン三脚Manfrotto
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。質量(kg)4.1耐荷重(kg)12最高高さ(cm)227
ハイハット ManfrottoハイハットManfrotto
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。質量(kg)2.7耐荷重(kg)20最高高さ(cm)20.5
シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm Manfrottoシングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mmManfrotto
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
低位置撮影用ミニビデオ三脚中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。質量(kg)1.2耐荷重(kg)20最高高さ(cm)24.3
20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110SLIK(スリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット Manfrotto055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セットManfrotto
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)3タイプボール雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:72.5素材アルミニウム搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:181.5脚径(mm)最大:30
055プロカーボン3段三脚+XPRO3ウエイ+MOVEキット Manfrotto055プロカーボン3段三脚+XPRO3ウエイ+MOVEキットManfrotto
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)3.2タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:80素材カーボンファイバー搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:187脚径(mm)最大:29.2
多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム)uniq(ユニーク)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップSNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書材質プラスチック質量(g)152対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。保証期間1年バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)入出力Type-C:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
小型三脚 king(撮影・写真用品)小型三脚king(撮影・写真用品)
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚付属品スマートフォンホルダー質量(g)145段数3段取付ねじ(UNC)1/4~20縮長(mm)160伸長(mm)310、(ローアングル時)100
小型三脚 king(撮影・写真用品)小型三脚king(撮影・写真用品)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250
大型三脚 IFOOTAGE大型三脚IFOOTAGE
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。
用途三脚質量(kg)4径(Φmm)(ボールカップ)75段数3段耐荷重(kg)40最高高さ(mm)1500最低高さ(mm)200収納寸法・高さ(mm)720
ビデオ三脚 FOTOPROビデオ三脚FOTOPRO
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚質量(kg)1.36段数5段耐荷重(kg)4.5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)468伸長(mm)1640
ビデオ三脚 IFOOTAGEビデオ三脚IFOOTAGE
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
用途ビデオ三脚高さ(mm)(雲台)75耐荷重(kg)(雲台)3最大積載荷重(kg)5ベース径(Φmm)(雲台)43ねじ穴(ベース)UNC3/8-16脚径(mm)最大25
卓上三脚 king(撮影・写真用品)卓上三脚king(撮影・写真用品)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
スマホでの撮影に便利なスマートフォンホルダーとリモートシャッターが付属した卓上三脚です。 カメラベースの底部とスマートフォンホルダーの上部はアクセサリーシューとなっており、マイクやライト等とスマートフォンを組み合わせて使用するのに役立ちます。
用途卓上三脚質量(g)150段数5段収納寸法・高さ(mm)175伸長(mm)173
卓上三脚 IFOOTAGE卓上三脚IFOOTAGE
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
COBRA3 ロックコントロールペダル搭載仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
用途スタンド材質アルミニウム質量(kg)0.7耐荷重(kg)6縮長(mm)150伸長(mm)260
卓上三脚 IFOOTAGE卓上三脚IFOOTAGE
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
COBRA3 標準仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(現行モデル※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
用途スタンド材質アルミニウム質量(kg)0.6耐荷重(kg)6縮長(mm)145伸長(mm)265
中型三脚 IFOOTAGE中型三脚IFOOTAGE
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚材質カーボン段数3段
三脚