絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
質量(g)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
  • 三脚 オーム電機

    三脚

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
    最大積載量(kg)2質量(g)約525付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410段数4段材質(パイプ)アルミ
  • スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム

    スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
  • スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム

    スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
    質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • モバイル三脚ロングタイプ JTT

    モバイル三脚ロングタイプ

    JTT(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
    セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
  • FOTOPRO 三脚 king(撮影・写真用品)

    FOTOPRO 三脚

    king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
    最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケースブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
  • スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ エレコム

    スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
    質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
    仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
  • 自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 エレコム

    自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
    仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • アルミ三脚 ハクバ写真産業

    アルミ三脚

    ハクバ写真産業
    3,798税込4,178
    1脚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
    仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式付属品専用ケース形式脚ロックレバー段数3段式
  • スマートフォン用/2way三脚/ホワイト エレコム

    スマートフォン用/2way三脚/ホワイト

    エレコム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
    ホワイト質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • 高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚 エアージェイ

    高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。 自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。 ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
    材質ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン寸法(mm)三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14質量(g)スマホホルダー含む約161.5耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホホルダー:76×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ulanzi カメラ三脚  自撮り棒  ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応 Ulanzi

    Ulanzi カメラ三脚 自撮り棒 ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応

    Ulanzi
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
    質量(g)170全高(cm)44折りたたみ寸法(cm)22最低高さ(cm)22
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
  • Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシ

    Mini Tripod スタンダード180

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
    質量(g)62材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 Ulanzi

    Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応

    Ulanzi
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
    質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
  • スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め エレコム

    スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
  • コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック)

    コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
    質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
  • Ulanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 Ulanzi

    Ulanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応

    Ulanzi
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。
    材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3
  • ミニ三脚 JTT

    ミニ三脚

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷
    持ち歩きに便利な軽量ミニ三脚 持ち歩きに便利な軽量タイプ。長さも12cmと小型で嵩張りません。 たたんで握るとグリップ代わりにもなります。 一般的な1/4インチネジを採用しているので、様々なカメラやカメラアクセサリーに接続できます。 別売のスマホ用クリップホルダーを接続すれば、スマホ用三脚としてもお使いいただけます。
    長さ(mm)約120質量(g)約30ねじ1/4インチネジ
  • PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック Manfrotto

    PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック

    Manfrotto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
    仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • 三脚B TP-02 アーテック[学校教材・教育玩具]

    三脚B TP-02

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    足が大きく開いて安定性が高い最大170cmの大型サイズ。収納バッグ付き。材質:本体:ABS,鉄/収納袋:ポリエステル。サイズ:■収納時サイズ/140×620×100mm■高さ/570~1700mm。セット内容:本体×1、収納袋×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、収納袋×1材質本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル高さ(mm)570~1700収納時寸法(mm)140×620×100三脚取付ねじ1/4 インチ
  • 自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付 エレコム

    自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
    セット内容三脚(ホルダー一体)、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレスブラック質量(g)約165外形寸法(mm)約Φ30×H200※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約230~840
  • ハンドグリップ三脚 JTT

    ハンドグリップ三脚

    JTT(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    デジカメやビデオカメラに取り付けて、握りやすいグリップになるミニ三脚 カメラに取り付ければ、大きめのグリップをしっかり握って撮影できるので、手振れを防ぎながらカメラを向けやすくなります。 グリップ部分のアームを展開すれば、コンパクトなミニ三脚に早変わり。 小物の撮影や集合写真などのタイマー撮影、風景などの撮影に最適です。 ホルダーはボールジョイントで接続されており、タブレットを自由な方向に向けることが可能です。またアームの吸盤側は、前後方向に動かすことで高さの調整も可能です。
    材質プラスチックねじ規格1/4インチオス
  • カメラ&ムービー対応三脚 king(撮影・写真用品)

    カメラ&ムービー対応三脚

    king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷
    カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
    最大積載荷重(g)1500質量(g)630縮長(mm)440伸長(cm)1300
  • eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業

    eポッドグリップ ユーテリィティキット

    ハクバ写真産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。 eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。 携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。 簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。 GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。 モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。 自撮りに便利なミラー付きです。
    ブラック質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
  • 三脚スタンド トライメイト

    三脚スタンド

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
    材質スチール+ABS寸法(mm)最短500~最長1430質量(g)780最大積載量(kg)2縮長(mm)500
  • 卓上三脚 アーテック[学校教材・教育玩具]

    卓上三脚

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    机の上に置ける軽量、ミニサイズ。材質:ABS,鉄。サイズ:■収納時サイズ/38×60×220mm■最大地上高 /200mm■最低地上高/140mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄収納時寸法(mm)38×60×220地上高さ(mm)最大/200、最低/140
  • Mini Tripod フレキシブル ナカバヤシ

    Mini Tripod フレキシブル

    ナカバヤシ
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
    質量(g)48材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホフレキシブル三脚(黒) bitstrong(ビットストロング)

    スマホフレキシブル三脚(黒)

    bitstrong(ビットストロング)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
    用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。耐荷重(g)250質量(g)59長さ(cm)19
  • 小型三脚 king(撮影・写真用品)

    小型三脚

    king(撮影・写真用品)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚
    伸長(cm)63縮長(mm)200質量(g)330段数8段脚径(mm)最大:15適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
  • スマートフォン用/フレキシブル三脚 エレコム

    スマートフォン用/フレキシブル三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
    ブラック質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約107~182
  • くねくね三脚 ラスタバナナ

    くねくね三脚

    ラスタバナナ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
    セット内容三脚本体×1、マウント×1耐荷重(kg)0.3本体質量(g)80取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
  • スマートフォン用/ミニ三脚 エレコム

    スマートフォン用/ミニ三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
  • ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】

    bitstrong(ビットストロング)
    699税込769
    1個
    欠品中
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)。軽量(約38g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
  • Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 Ulanzi

    Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応

    Ulanzi
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
    タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
  • スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック エレコム

    スマホ用ホルダー 吸盤タイプ 縦横撮り対応 定点撮影 ホルダー対応4.0~6.5インチ ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
    セット内容本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄ブラック質量(g)本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×80×90※突起部除く(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)地上高さ(mm)最大約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、最大約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
  • フレキシブル三脚 FOTOPRO

    フレキシブル三脚

    FOTOPRO
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
    高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
三脚