三脚 :「gopro マウント」の検索結果
「縮長(mm)」から絞り込む
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: GoPro 5/6/7/8/9/10/11/12、スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント
工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定
ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム
どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック
機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント
仕様デバイス:Action Video Cam
材質ABS Plastic、TPE
質量(kg)0.11
寸法(cm)4×13.4×20
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スマートフォン用マウント付きのゴリラポッド、アーム付き
脚は柔軟な設置が可能なゴリラポッド
グリップタイトは幅56~91mmのスマートフォンを保持
スマートフォンのティルト調整や横位置・縦位置切替が可能
マウント上端およびアーム先端にマイク・ライト・アクションカメラなどを装着可能
ゴリラポッドアーム(先端に1/4”オスネジ)2本、コールドシューマウント、GoProマウントが付属
仕様デバイス:Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.36
寸法(cm)8×12×33
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能
すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能
どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント
多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能
携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g
堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.083
寸法(cm)4×4×20.5
アタッチメントGoPro mount
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。