「縮長(mm)」から絞り込む
カーボン6段一脚 MA326CJTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.47段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材カーボン
アルミ6段一脚 MA326AJTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.59段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材アルミニウム
レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。<br />36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
アルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20JTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。<br />32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数6全高(mm)(約)1710パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16荷重(kg)最大搭載:8ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材アルミニウム
カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20JTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。<br />32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.05段数6全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材カーボン
レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23JTOKIWA STYLE5日以内出荷
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。<br />レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニ三脚オーム電機税込¥318¥289
カメラ三脚エスコ税込¥6,303¥5,730
ビデオ三脚FOTOPRO税込¥28,578~¥25,980~