USB充電器 :「ラグ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
1(1)
2(3)
3(1)
4(2)
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A ホワイト 質量(g)75 ポート数4 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)66×50×26 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カシムラAC充電器
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A ブラック 質量(g)45 ポート数2 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)33×38×30 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力 ホワイト 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート 出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)230 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)250 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185 最大サージ電圧(V)5000 制限電圧(V)775
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力5V/1A 本体質量(g)19 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カシムラAC-3USB-3.6A WH
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
ホワイト ポート数3 出力電流(A)3.6 プラグ形状スイングプラグ
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A 本体質量(g)39 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 1.5A 本体質量(g)21 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷