USB充電器 :「USB メス メス」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 質量(g)約105 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 質量(g)約58 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き 適合規格◇PSE 特定電気用品 本体質量(g)約268 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30) 使用地区日本 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)0~40 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり 定格入力電流(A)0.8 使用地区日本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ ホワイト 質量(g)約105 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)9 定格出力電流1.8A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
本体質量(g)約253 使用地区日本
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き 適合規格◇PSE 特定電気用品 本体質量(g)約268 外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm) コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 定格出力電圧5V 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約52 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 定格出力電圧5V/9V 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 その他- 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約36 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 定格出力電圧(V)5・9 プラグ形状固定プラグ 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約29.5×27.5×27.5※プラグを除く
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1 PD 45W GaN 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 質量(g)約69 使用地区日本 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm) コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変 保証期間1年間 定格出力電力(W)18 使用地区日本 定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 定格出力電力(W)最大出力時:45PPS最大出力時:45 質量(g)約69 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×35×35 定格出力電圧5V/9V/15V/20VPPS出力:3.3V-16V/3.3V-21V プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25APPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート 2個セット PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他2個入り ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約45 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 定格出力電圧(V)5・9 プラグ形状固定プラグ 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約39×29.5×31※プラグを除く
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)5/9/15/20 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 質量(g)約75 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 使用温度範囲(℃)0~40 各種認証USB Power Delivery 3.0 その他USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 適合規格◇PSE 特定電気用品 プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 。コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 規格【電気用品安全法】◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58() 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)