11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(1)
4(1)
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4 定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×4 定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3 対応機種スマートフォン・携帯電話など 定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×3 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機ACアダプター
合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
ポート数2 定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 出力端子USB Type-A ポート×2 定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷