2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
8(1)
サンワサプライUSB充電器
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なし セット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き) 電源コード(m)1(※AC電源コード) 定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) USBポート数8ポート プラグ形状2P 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
エコ商品
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は1ポートあたり最大5V/3Aに対応しており、6ポート同時給電に対応しています。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:6ポート■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書■定格入力:AC100V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/18A(6ポート合計最大)※1ポート最大3A■USB PD:非対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:90W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:対応■電源:本体内蔵型■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング