USB充電器
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。
USB Type-C出力は1ポートあたり最大5V/3Aに対応しており、6ポート同時給電に対応しています。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:6ポート■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書■定格入力:AC100V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/18A(6ポート合計最大)※1ポート最大3A■USB PD:非対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:90W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:対応■電源:本体内蔵型■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※本製品にはUSB Type-C充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB Type-C充電用ケーブルを別途ご用意ください。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75176868 | ACA-IP81 | 03084911 | ACA-PD98 |
|
AC充電器_USB Power Delivery対応 | サンワサプライ | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07