D-Sub15ピンケーブル :「PVC」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル。高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合。応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)195 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス) プラグニッケル シールド2重シールド 変換タイプオス-オス コネクタ1VGA コネクタ2VGA
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質なHD15コネクターを搭載した頑丈なケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で3m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:32mm●製品高さ:20mm●製品質量:375g●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現。高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 。高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷