絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
コネクタ形状
  • DVI(オス) - DVI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ホワイト(1)
フェライトコア
  • あり(1)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 8.2
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8.6(3)
  • 9.8(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
シールド
  • 3重シールド(1)
3重シールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
5~10未満(1)
DVIケーブル サンワサプライDVIケーブルサンワサプライ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 (TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ) 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブル長(m)5ホワイト(コネクタ)規格PC99コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。デュアルリンクモード対応。(パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。アナログモードでは使えません。)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.2シールド3重シールドアズワン品番64-0908-58RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコア変換タイプオス - オス対応モードDVIデュアルリンクコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
DVIケーブル