1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 5 m DVI-D デュアルリンク延長ケーブルです RS Pro DVI-D デュアルリンク延長ケーブルは、デスクトップワークステーションと DVI モニタ、ラップトップ、又はプロジェクター間の接続を最長 5 m 延長できるケーブルですDVI コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えているので、最適なデータ転送品質と腐食防止を実現します。また、ケーブルのフレックスは PVC 製で、最高の保護性能を発揮します。この RS Pro 延長ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 DVI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DVI ケーブル製品は最適です 高速かつ高品質を提供するように設計されたソリューション さまざまなアプリケーションでのデジタルビデオ体験 PVC ケーブルの屈曲により、 Durable 性が高く、長期間にわたりエラーのない性能を発揮します。フェライトコアを使用すると EMI 干渉を解消できます さらに、 DVI コネクタはニッケル製で、ピンに金めっきが施されているため、最高の性能と耐腐食性を発揮します このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要です 用途: DVI ケーブル及びアダプタは、さまざまな接続を DVI ( Digital Visual Interface )信号に変換できる汎用性の高い機器です。さまざまな種類の DVI コネクタがあり、それぞれに独自の利点があります。たとえば、 DVI-D には、デュアルリンク機能があり、すべてのピンが接続されており、シングルリンクよりも高い解像度を実現します。 このタイプのケーブルは、次の用途に使用されます。 ファストイーサネットネットワーク コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、及びパッチパネル間を接続します ワークステーションをコンセントに接続します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷