「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色ブラック
高さ(mm)37
質量(g)153
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ金メッキ
製品幅(mm)42
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)30.5
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-D 25ピン
コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。