絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- Canon(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- オリンパス(2)
- DJI(1)

縦位置グリップ VG-C6
SONY(ソニー)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷主な特長。【横位置撮影時と同様の操作性とホールド性を実現したSAシリーズバッテリー対応の縦位置グリップ】。対応するα7R VIと同様の操作性とホールド性を実現し、長時間の撮影などを快適にサポート。マルチセレクターやリアダイヤルなど、カメラと共通の操作性で撮影が可能です。また、R側のリアダイヤルにはロック機構がついているなど、縦位置でも横位置でもシームレスに操作できます。【長時間撮影に対応するスタミナ性能】。高容量のSAシリーズバッテリー2個を装着可能。2個のバッテリーからの並列供給回路による電源供給を行い、長時間撮影を実現。また、各バッテリーの残量が同時にカメラ本体のディスプレイに表示されるため、安心して撮影ができます。【システムとして高い信頼性と堅牢性を両立】。カメラ本体と同等の防塵・防滴に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。筐体にはマグネシウム合金を採用し、高剛性も実現しています。【その他の特長】。・カメラ本体のUSB Type-C(R)端子経由での給電に対応。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるスライド式バッテリートレイ。・三脚ネジ穴対応。・使用バッテリー:『NP-SA100』1個または2個質量(g)約249外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)132.7×52.7×69.1 ※カメラ電源室挿入部除く、カメラ装着時の高さ
サムグリップ
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷【RX1R III 専用に設計された高品位なサムグリップ】マルチインターフェース(MI)シューに取り付けて、安定したホールド性と操作性を提供。RX1R IIIにマッチする、軽量かつ洗練されたデザイン。金属素材と高品位な塗装処理された専用設計で、RX1R IIIとの一体感を実現。片手でのホールド時も、安定した撮影が可能
縦位置グリップ
SONY(ソニー)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷高い操作性とホールド性を実現したα9 III用の縦位置グリップ。前面のカスタムボタン(C5)、フロントダイヤル・LとRの2個のリアダイアルを搭載。高容量Zバッテリー2個を装着可能。カメラ本体と同様の防塵・防滴に配慮した設計。マグネシウム合金を採用した高剛性。
グリップエクステンション GP-X2
SONY(ソニー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷主な特長。〇カメラのグリップを縦方向に拡張し、グリップを握ったときの指の収まりを良くしてホールド性をアップ。〇三脚取付け、バッテリー交換可能な構造。〇α7CRに同梱質量(g)約75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×23.3×57.2対応機種α7CR 、α7C II
グリップエクステンション GP-X1EM
SONY(ソニー)¥12,700税込¥13,9701個6日以内出荷主な特長。〇カメラのグリップを縦方向に拡張し、グリップを握ったときの指の収まりを良くしてホールド性をアップ。〇カメラのグリップと同じ素材を採用し、違和感のないグリップ感を実現。〇アルミニウムを採用することで機動性を確保し、ソニー独自の処理により耐傷性を向上。〇ハンドル付きのネジ式を採用し、迅速かつ確実な着脱が可能材質アルミニウム質量(g)約73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×21×56対応機種α7R III、α7R II、α7 III、α7 II、α7S II、α9
縦位置グリップ VG-C3EM
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷主な特長。〇横位置撮影時と同様のホールド性と操作性を実現したα9・α7RIII・α7III用縦位置グリップ。グリップの優れたホールド性。1だけでなく、マルチセレクターの搭載により、縦位置撮影時でも横位置撮影時と同様に、素早い測距点選択が可能です。外装にはマグネシウム合金を使用し、高い剛性と軽量化を実現。防塵・防滴。2にも配慮し、屋外の厳しい環境下でも使用できます。。1 本機とマウントアダプターLA-EA2/LA-EA4は同時に装着できません。。2 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇長時間撮影を実現し、カメラ本体経由でのUSB充電にも対応。新高容量バッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合と比べ、約2倍の静止画連続撮影を実現。中断が許されない撮影現場でのニーズに応える連続撮影が可能です。また、カメラ本体経由のUSB充電にも対応し、縦位置グリップをカメラ本体に装着したまま充電できます。カメラ本体のUSB端子経由での給電にも対応。しています。。給電と充電を同時に行うことはできません。材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック質量(g)約272(バッテリー含まず、バッテリートレイのみ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.9×107.9×61.8対応機種α7R III、α7 III、α9
縦位置グリップ VG-C4EM
SONY(ソニー)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷主な特長。〇長時間撮影に対応するスタミナ性能。高容量のZシリーズバッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合に比べ、約2倍の長時間撮影を実現。同時に、カメラボディにマッチした小型軽量設計を両立しています。〇ホールディング性の高いグリップ形状。カメラ本体のグリップと同等のグリップ形状で、縦位置撮影でも横位置撮影と変わらないホールド性を実現しています。〇システムとしての高い信頼性と高剛性。カメラ本体と同等の防塵・防滴。に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。さらに、マグネシウム合金を採用し、高剛性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇その他の特長。・Zシリーズバッテリー2個の連続使用が可能。・カメラ本体経由でのUSB充電に対応。・カメラ本体のUSB端子経由での給電に対応。。。給電と充電を同時にすることはできません。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるトレイ方式。・カメラ本体と同一の操作ボタンや素材・形状で操作性を統一。・形状を刷新し、ホールド性を向上材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128.9×52.7×67(カメラ装着時・カメラ電源室挿入部除く)対応機種α7R V/ Ⅳ、α7 IV、α7S III、α1、α9 II