ワイヤレス 充電器 Qi 認証 薄型 置くだけ充電メディアカバーマーケット4日以内出荷
<b>◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)</b><br />・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。<br />・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。<br />・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。<br /><b>◆LEDインジケーター表示</b><br />・待機時:ランプ消灯<br />・異常検出時:緑色ランプが点滅<br />※充電完了後のインジケーター表示はありません。<br /><b>◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント</b><br />1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。<br />2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。<br />※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。<br />3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。
セット内容充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C)材質ABS色ブラック質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15電源QC3.0本体寸法(mm)【充電器】Φ100×8入力5V/2A・9V/2A
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります